Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Silikondichtstoff lebensmittelecht
Wird im Lebensmittelbereich z. B. für die Verfugung von Wand- und Bodenflächen in Räumen, in denen Lebensmittel zubereitet und verarbeitet werden, verwendet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- Sehr gute Haftung auf Glas, Fliesen etc.. Anstrichverträglich
- Geprüft auf Lebensmittel- und Wasserverträglichkeit.
- Entspricht den Anforderungen nach NSF/ANSI Standard 51
Bei der Aushärtung wird Essigsäure freigesetzt, dadurch ist evtl. bei einigen Metallen Korrosionsbildung möglich. Weitere Angaben bei Anfrage.Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Fugendim.beachten. Fugen mit PE Hinterfüllmaterial, Art.-Nr. 0875..., vorfüllen. Saugende Untergründe mit Voranstrich, Art.-Nr. 0892 170, versehen. Vor der Hautbildung mit Dichtstoffglättemittel, Art.-Nr. 0893 3/ 0893 003, glätten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!