Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Smart Plug
Smart Plug mit Standard-Schuko-System, kann über Apps und Sprachassistenten ferngesteuert werden
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- WLAN-Technologie: 2,4 GHz
- WLAN-Norm: IEEE 802.11b/g/n
- WLAN-Reichweite: 45 m
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 % bis 85 %
- Lagerungstemperatur: 0 °C bis +60 °C (+32 °F bis +140 °F)
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 % bis 90 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!