Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sockelhöhenversteller Typ EV-D zum Dübeln
Mit elektrischer Höhenverstellung mittels optionaler Akku-Zange
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mittels optional erhältlichem Akku-Verstellwerkzeug lassen sich die Sockelhöhenversteller (ab Sockelhöhe 60 mm) schnell, einfach und bequem in der Höhe verstellen. Natürlich ist auch eine manuelle Verstellung von Hand, mit einem Schraubendreher oder von oben mit einem Sechskantschlüssel möglich
- Schnelle Höhenverstellung durch ein doppeltes Trapezgewinde
- Sichere und fehlervermeidende Verbindung zwischen Rohr und Gleiter durch Bajonett-Verschluss
- Sehr staile und langlebige Sockelhöhenversteller, da aus hochwertigem Kunststoff (ABS/PS) gefertigt
- Sicherer Halt durch große Standfläche (Ø 78 mm)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!