Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Sortimentskoffer ORSY® 100
Das optimale kleine und handliche System für die übersichtliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Individuell Ihren Bedürfnissen und Anwendungen anpassbar. Ausführung mit geteilter Bodenschale zur individuellen Einteilung durch Trennelemente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höhe 55 mm
Hohe Schlagzähigkeit, extrem stabil und schlagfest
- Beständig gegen gängige Fette, Öle und Benzin
- Temperaturbeständig von -25°C bis +90°C
- Geringes Eigengewicht
Zweikomponentengriff für angenehmes Tragen
Große Stellfüße für sicheren Stand
Stapelnoppen erleichtern die Lagerung und den Transport
Sichere und stablie Scharnieranbindung
Einfacher Schnappverschluss mit doppelter Verschlusssicherung durch integrierte Rastnasen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!