Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spachtelmasse VAKU 50
Elastischer Kontur-Spachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Elastizität
Sehr gut zum Modellieren und zum Nachstellen von Konturen geeignet
Sehr gute Haftung
Kurze Trockenzeit
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung
Leichte Schleifbarkeit
Anwenderfreundlich
Auch auf anderen Materialuntergründen einsetzbar
Multifunktionell
Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 50: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 3 g/l.
Temperaturbeständig bis 80°C
Tipp: Aufgrund von unterschiedlichsten Mischkunststoffen sind Vorversuche zu empfehlen! Für die optimale Haftung empfiehlt sich die Vorbehandlung mit einem 1K-Kunststoffprimer.Nicht geeignet für die Reparatur von Bruchstellen.Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur. Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen (z.B. Anfahrschäden an Stoßstangen) an lackierbaren Kunststoffteilen.
Metall: Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen an lackierbaren Kunststoffteilen.
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Polyestermaterial wegen Wasserempfi ndlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!