Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Seil-Spleiß-Set WLAKITLM
Robuste Seilsicherung – Fallschutztechnik
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Seil-Spleiß- und -Spann-Set für Wellblech-Ankerpunkte WCLM25 und WCLM25R
Das Set enthält:
- 2 WAQLOCK Doppelkonus-Aufsätze
- 1 Schäkel WGRL1 1 Spannschloss WTD12
- 1 Spannschloss WTD12
Spannungsreduzierstück und Doppelkonusaufsätze aus Edelstahl A2 (AISI 304), Schäkel und Spannschloss aus rostfreiem Stahl A4 (AISI 316)
Direktes Spleißen des Seils mit den speziellen Doppelkonusaufsätzen bedeutet einen Reduktionsfaktor für die Nenntraglast des Seils von nur 0,9, der genutzt werden kann
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304) und A4 (AISI 316):
Bleibt im Laufe der Zeit unverändert und beständig gegen witterungsbedingte Korrosion
Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Sturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl und so die Arbeiten im Rahmen der Wartung von Anbauteilen und Verbindungskonstruktion reduzieren
Spannungsreduzierstück - Anforderungen und zu eingreifende Maßnahmen:
- Das (patentierte) Spannungsreduzierstück reduziert die Spannung auf den Endpunkten in der Fallschutzphase
- Für jeden Seilabschnitt von muss ein Spannungsreduzierstück vorhanden sein
- Bei den Wellblechanschlagpunkten WCLMxx und WCLMxxR sind die Spannungsreduzierstücke bereits an den Anschlagpunkten als solche integriert
- Bei einem Sturz fährt das Spannungsreduzierstück aus (siehe Abb. A und Abb. B), wodurch die Sicherheitsnieten brechen. Daher ist es wichtig, eine nicht routinemäßige Inspektion durchzuführen, bevor Sie das System erneut verwenden
Kabelspleißen:
Zu den Montageschritten für die Doppelkonus-Befestigung WAQLOCK zum Spleißen auf beide Kabelenden siehe unten
Montage des Seils der Anschlageinrichtung:
Für jeden Seilabschnitt ist ein WLAKIT-Wandset oder ein WLAKITLM-Wandset mit Wellblech-Anschlagpunkten WCLMxx und WCLMxxR erforderlich
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung der Oberfläche zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die Anschlageinrichtung wurde den Prüfungen gemäß der Norm UNI 11578:2015 unterzogen und entspricht Typ C. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz dieser Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Zur Konstruktion von Führungen zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe
Nur zum Spleißen und Spannen von WLA-Seilen aus Edelstahl A4 (AISI 316) Ø 8 mm aus 19 Einzelseilen
Geeignet für die Nutzung durch maximal drei mit dem Seil verbundene Anwender gleichzeitig, die jeweils mit angemessener persönlicher Schutzausrüstung (PSA) ausgerüstet sind; die bei einem Sturz eine Last von höchstens jeweils 6 kN generiert
Geeignet für Führungen, die von der horizontalen Position nicht mehr als 15° abweichen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!