Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kantenschutz
Stabiler Kantenschutz für Umreifungssystem Spannfix
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mehrfach wiederverwendbar
- Schützt die Ladung vor Beschädigung und das Polyesterband vor scharfen Kanten
- UV- und witterungsbeständig
- Stoßbelastungen können eine größere Anzahl an Umreifungen erfordern.
- Das Band hält Extrembelastungen von 500 kg stand
- Faustregeln zur Bestimmung der Systemfestigkeit
Packgutgewicht / Anzahl der Umreifungen
500 kg / 2
750 kg / 3
1000 kg / 4
1500kg / 5
Beim Verzurren der gebündelten Ware auf der Ladefläche muss mit HIlfe von Antirutschmatten und Zurrgurten eine ordnungsgemäße Ladungssicherung erfolgen.
Mit dem Polesterband Spannfix lassen sich selbst große und schwere Teile (Rohre, Gerüste, Holz, Naturstein, Palettenware etc.) schnell und sicher umreifen. Das Band ist auch ideal zum Bündeln unterschiedlichster Waren auf der Ladefläche.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!