Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Spannverschluss
Spannverschluss - 1
Spannverschluss - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spannverschluss

Rostfreies Edelstahl, mit Plombiermöglichkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Mit Plombiermöglichkeit

  • Zum Beispiel für Zollabwicklung

  • Gekröpfter Schließhaken

  • Überkantenmontage möglich
Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 70 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm und ab A = 87 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 4 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.