- Zum Beispiel für Zollabwicklung
- Gekröpfter Schließhaken
- Überkantenmontage möglich
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 70 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm und ab A = 87 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 4 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!