Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezial-Spiral-Schalungsbohrer HSS
Hochwertige HSS-Stahl Bohrspitzen ermöglichen den Einsatz auch in Metall und erhöhen die Standzeit um bis zu 60 %.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Optimale Rundlaufgenauigkeit, keine Bruchgefahr
Metallkleberfixierte Feingewindeverbindung von Bohrer und Schaft
Vermeidung von Unfällen
Zum Schaft hin offene Spannuten (ab ∅ 16 mm) vermeiden ein Fressen des Bohrers im Holz.
Nach Vorschrift der Berufsgenossenschaft
- Für Rohrdurchführungen in Holz, Gipsplatten, Leichtbauplatten usw.
- Zum Durchbohren der Schalung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!