Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spezialkleber 2K Set 5-tlg
Elastischer 2K-Klebstoff zum problemlosen Kleben von Glas und Metall mit- und untereinander
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache Anwendung
- Hohe Sofortklebekraft
- Gute Scher- und/ oder Schlagfestigkeiten
- Vibrationsbeständige Verklebung
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Lösungsmittelfrei
- Anwendung nicht unter Sonneneinwirkung oder an stark erhitzten Glasflächen durchführen.
- Zu verklebende Flächen müssen plan/planparallel sein.
- Spezialkleber hat keine Spaltüberbrückenden Eigenschaften.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technische Datenblatt beachten!
Für alle Anwendungen geeignet, in denen gute Scher- und/ oder Schlagfestigkeiten an Glas, Keramik und Metall, sowie an Kombinationen dieser Werkstoffe, gefordert werden. Auch für Materialien mit stark unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten, selbst bei Temperatur- und Klimawechsel geeignet.
Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.
Die Aktivator-Ampulle zwischen den Fingern zusammendrücken bis das innere Glasröhrchen bricht. Der so freigesetzte Aktivator fließt nun zu der Filzspitze. Dann die Papierhülse entfernen und den Aktivator nun auf die zu verklebende Glasfläche auftragen. Der Aktivator ist lösemittelfrei und benötigt daher keine Ablüftzeit.
Anschließend die Spitze des Klebstoffbeutels abschneiden und den Klebstoff dünn und gleichmäßig auf die Metallfläche auftragen. Dann die Bauteile unter leichtem Druck für ca. 20 Sekunden zusammendrücken. Überschüssigen Klebstoff sofort mit einem sauberen Tuch entfernen. Die Verklebung ist bereits nach 15-20 Minuten zu 50% belastbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!