Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSS DIN 338 Typ RN TiN-Kopf

Der Stahl-Präzisionsbohrer mit TiN-beschichtetem Kopf für den allgemeinen, breiten Einsatz in Stahl bis zu einer Festigkeit von 850 N/mm² und Gusseisen.

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Präzises und schnelles Bohren


  • Der robuste Spiralbohrer sorgt mit seiner kurzen Konstruktion für präzises Bohren.

  • Durch die sehr präzise Spitze und die damit verbundene präzise Schnittgeometrie wird eine konstante Bohrlochqualität gewährleistet, ideal zum Herstellen von Kernbohrungen.

  • Durch die optimierte Verengung der quer verlaufenden Bohrpunkte ist eine um 20 % geringere Vorschubkraft im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern erforderlich.


Selbstzentrierend


Der Querschliff sorgt auch auf gewölbten Oberflächen für eine hervorragende Zentrierwirkung, wodurch das Ankörnen oder Pilotbohren entfällt.



Lange Standzeit des Werkzeugs


Die TiN-Beschichtung erhöht die Wärmebeständigkeit auf bis zu 600 Grad, was im Vergleich zu einem unbeschichteten HSS-Bohrer eine 3-mal längere Standzeit des Werkzeugs ermöglicht



Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen) und zu 100 % recycelbar

Hinweis

Der Bohrerschaft ist von Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm reduziert.