Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralbohrer HSS Pilot WN Typ RN
Universell in Holz und Stahl einsetzbarer HSS-Bohrer mit Zentrierspitze, Spitzenwinkel 118°/174°
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Punktgenaues Bohren
Der stabile Spiralbohrer in überlanger Ausführung mit selbstzentrierender Pilot-Spitze, sorgt für ein punktgenaues Bohren
Auch für tiefe Bohrungen geeignet
Der verstärkte Kern ermöglicht auch bei der erforderlichen großen Bohrerlänge eine ausreichende Stabilität
Um einen idealen Bohrfortschritt zu erzielen und ein Klemmen zu vermeiden, ist auch bei großen Bohrtiefen ein häufiges „Lüften“ des Bohrers erforderlich. Bohrer-/Werkstoff Zuordnungen siehe Übersichtstabellen
Ideal zum Vorbohren im Profil für AMO III Schrauben:
- Schraube Ø 7,5 mm, Bohrer 6 mm
- Schraube Ø 11,5 mm, Bohrer 10 mm
Weich- und Harthölzer, Verbundmaterialien (z. B. Kunststoffprofile mit Stahlkern)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!