Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spiralstufenbohrer HSS Multi Performance TiAIN
Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation mit TiAlN-Beschichtung für höchste Standzeiten, signifikant schnelleres Bohren mit ruhigem Lauf sowie stark reduzierter Gratbildung bei der Bearbeitung von nahezu allen dünnwandigen Werkstoffen, wie z.B. konventionellem Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Edelstahl, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
9-fach höhere Standzeit und bis zu 50 % höhere Schnittgeschwindigkeit
Gegenüber konventionellen, unbeschichteten Stufenbohrern
Verbessertes Zentrieren und bis zu 100 % schnelleres Anbohren
Exklusiver Speed-Anschliff
Beschleunigung des gesamten Bohrvorgangs
Signifikant niedrigere Vorschubkräfte
Optimierte Scheidengeometrie
- Absolut ruhiges Laufverhalten ohne Verhaken im Werkstück
- Kein Blechverzug
- Verbesserte Rundheit der Bohrung
- Stark reduzierte Gratbildung an den Kanten
Um bis zu 80 % reduzierte Krafteinwirkung auf das Werkzeug beim Bohrvorgang
Optimierter Schneidenverlauf mit weicheren Übergängen zwischen den einzelnen Stufen
3-Flächenschaft
- Kein Durchdrehen im Bohrfutter: schnelleres, angenehmeres Arbeiten
- Optimale Kraftübertragung
- Schutz des Bohrfutters vor Beschädigungen
- Geringer Kraftaufwand beim Öffnen und Schließen des Bohrfutters
- Zentrieren, Anbohren, Aufbohren und Entgraten von Blechen, Rohren und Profilen in einem Arbeitsgang, sowohl im Einsatz mit Handbohrmaschinen als auch mit stationären Einrichtungen.
- Die Multi Performance-Stufenbohrer der neuesten Generation sind ideal für die Bearbeitung von Blechen, Platten, Profilen und Rohren aus konventionellem unlegierten Stahl bis 1300 N/mm2 Festigkeit, Aluminium, Gusseisen, Messing, Bronze, Holz und Kunststoffen mit einer Dicke von bis zu 4,0 mm. Legierte Stähle bis 1300 N/mm2 Festigkeit können bis zu einer Dicke von 2,0 mm bearbeitet werden.
- Kühlung nicht zwingend notwendig, erhöht aber die Standzeit deutlich
- Auf gleichmäßigen Vorschub achten
- Drehzahltabelle beachten
- Beim Aufbohren nicht drücken – der Stufenbohrer zieht sich selbständig ins Blech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!