- Edelstahl des Typs AISI 316 (18/12) mit einem max. Kohlenstoffgehalt von 0,04 % und Molybdengehalt von 2–3 %
- Schweißnähte müssen anschließend behandelt werden
Klassifikationen: | |
AWS A5.4 | E316L-16 |
DIN 8556 | E19122LR23 |
ISO 3581 | E 19.12.2 L |
Zum Schweißen von INOX-Stahl der Typen AISI 316 (A4), 316 L und 202
Zur Verwendung bei Gleichstrom mit Anschluss des Pluspols (+) an der Zange oder bei Wechselstrom mit einer Leerlaufspannung von mind. 50 V
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!