Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Rutilzellulose-Elektrode

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rutilzellulose-Elektrode

Blaue Spitzen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Äußerst leichte Handhabung in allen Positionen, insbesondere senkrecht nach unten

  • Schneller Vorschub

  • Herausragende Leistung

  • Problemloses Entfernen von Schlacke

  • Erzeugt glatte, gleichmäßige, saubere Verbindungen mit hoher Oberflächenqualität, selbst in schwierigen Positionen
Hinweis

Klassifizierung:


  • AWS A5.1 E 6012

  • EN ISO 2560-A E 42 0 RC 11

  • Zertifizierungen: TÜV 18686


Mechanische Eigenschaften:


  • Zugfestigkeit 500-640 MPa

  • Dehnung A5d ≥ 20 %

  • Belastbarkeit bei 0 °C Kv ≥ 47 J