Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stabilisierungsplatte WSTRS
Robuste Seilsicherung: Fallschutzsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zubehör zur Verwendung in Verbindung mit dem WAPNL-Anschlagpunkt und mit der WRS-Strukturverstärkung bei Bedachungen aus Hohlziegeln
- Begleitet die WRS-Strukturverstärkung in der Durchführung der Deckschichten, wodurch der WAPNL-Anschlagpunkt versteift und stabilisiert werden kann
- Kann direkt über die Bohrungen und Schlitze am Grundmaterial befestigt oder mit den Armierungsstangen verbunden werden
- Wenn sich ein Auslass im Gratbereich befindet, kann der Anschlagpunkt in der Mitte gebogen werden, um sich an die Neigung der Schichten anzupassen
Verankerung in der lasttragenden Struktur:
Eine Beurteilung der Oberfläche und Vermessung der Verankerung müssen durch einen qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Die Eignung der Oberfläche zur Aufnahme der durch den Sturz des Bedieners entstehenden Last muss stets überprüft werden (siehe Norm UNI 11560:2022)
Zertifizierungen:
Die WBAPNL-Oberfläche für Bedachungen aus Hohlziegeln wurde in Kombination mit der Anschlageinrichtung WAPNL vom Typ A gemäß der Norm UNI 11578:2015 äquivalenten statischen Belastungsprüfungen unterzogen. Die ideale Anzahl der Bediener für den Einsatz der Einrichtung ist im Katalog angegeben. Die Zertifizierung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt zerlegt, verändert, modifiziert oder unsachgemäß montiert wird. Zertifikate können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Regelmäßige Inspektionen:
Die Anschlageinrichtung erfordert gemäß Punkt 9.2.3 der Norm UNI 11560:2022 regelmäßige obligatorischen Inspektionen in Abständen von höchstens zwei Jahren. Die regelmäßigen Inspektionen müssen vom ausführenden Monteur und/oder von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, wobei dieser stets für die durchgeführte Tätigkeit haftet. Die durchzuführenden Überprüfungen beziehen sich auf die Tabellen 1, 2 und 3 von UNI 11560:2022
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website herunterladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Beton: Befestigung mit einem Verbundanker
Anforderungen an den Beton:
- Min. Klasse C20/25
- Min. Dicke 140 mm, min. Breite 200 mm
Befestigungsteile:
Verbundanker WIT-VM 250, 4x M12 Gewindestangen in Edelstahl A2 Klasse 70 (Zuschnitt), 4x M12 Sechskantmuttern in Edelstahl A2, 4x M12 flache Unterlegscheiben in Edelstahl A2 oder (nach ETA), 4x M12 vorgeschnittene oder metrische Gewindestangen in Edelstahl A4, 4x M12 Sechskantmuttern in Edelstahl A4, 4x M12 Unterlegscheiben in Edelstahl A4
Die Montageanweisungen basieren auf Kriterien im Hinblick auf die Zertifizierungs-Prüfverfahren für Baustahlteile und dienen nicht als Ersatz für eine Bauteilprüfung durch einen zugelassenen Konstrukteur. Der Konstrukteur ist verantwortlich dafür, sicherzustellen, dass die Montagebedingungen für die oben genannte Art Basismaterial geeignet sind
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!