Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze - 1
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze - 2
Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachbauschraube mit Sechskantkopf und Bohrspitze

Stahl einsatzgehärtet, Spezialbeschichtung gemäß UEatc-Richtlinien. Zur Befestigung von Dachbahnen und nicht trittsicheren Dämmstoffen auf Stahltrapezprofilen ≤ 2 x 1,5 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich
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
  • Das Unterkopfgewinde stützt den Lastverteilteller bei äußeren Belastungen und verhindert somit das Durchstoßen des Schraubenkopfes durch die Dichtungsbahn

  • Sechskantkopf mit angepresster Scheibe

  • Verarbeitung mit handelsüblichen Schraubern (anschlagorientiert)
Hinweis
  • Trittsicher nur in Verbindung mit Teller 021728240

  • Gewährleistung beim ZVDH hinterlegt

  • Befestigerlänge = Dachaufbau + 20 mm
  • Geprüft nach DIN 50018 – 15 Zyklen Kesternich

  • Geprüft nach DIN 50021 Salzsprühnebeltest