Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steckverbund-Schrauben Sortiment 229-teilig im System-Koffer 4.4.1.
USV-Schrauben-System für die unsichtbare Verbindung von Holzstufen auf Holzwangen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sortiment mit 229 Teilen
- 1 Spezialbohrer für Kunststoffhülsen ∅ 14 mm
- 1 Spezialbohrer für USV-Schraube
- 1 Eindrehwerkzeug für USV-Schraube
- 1 Sechskant-Winkelschraubendreher
- 25 Markierungsbolzen 8 x 30 mm
- 100 Stielkopfschrauben 8 x 30 mm
- 100 Kunststoffhülsen ∅ 14 mm
Die USV-Schrauben eignen sich für die Verbindung von Holz auf Holz, die nach Verbund von keiner Seite sichtbar sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!