Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schraube für Spanplatten und Laminat NEWCUT
Weißer verzinkter Stahl, flacher Senkkopf, Teilgewinde, PZ-Antrieb
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Schraube mit geriffelter Spitze, besonders geeignet zur Befestigung in Spanplatten und Laminat
Senkfräskopf mit Flügeln
- Senkfräs-Flügel unter dem Kopf zur Vermeidung von Reißen, Aufsplittern und Aufbrechen von Oberflächen
- Kann sogar in Fensterbeschläge eingeschraubt werden, ohne die Beschichtung zu beschädigen
PZD-Antrieb
- Besonders tiefer Schlitz gegen Abrutschen
- Hervorragendes Einsetzen/Zentrieren
- Kraftübertragung ohne Verformung des Kopfes
Spanplattengewinde
- Scharf für einfaches und präzises Verschrauben
- Geschmiert, um ein Erhitzen der Schraube zu verhindern
- Regelgewinde für schnelles Verschrauben und höhere Anzugskraft in Spanplatten
Geriffelter Punkt
- Schrauben bis zu einer Länge von 25 mm haben einen Einzelschlitz, während die anderen einen Doppelschlitz haben
- Die Rille ermöglicht es, die Faserstruktur von Holz und von Laminat zu schneiden
- Die Nadelspitze sorgt für eine ideale Positionierung auf der Laminatfläche ohne Verrutschen sowie für einwandfreien Durchstich
Nicht geeignet für den Einsatz mit Dübeln, da die Rillung das Nylon beschädigen könnte. Wir empfehlen die Verwendung von ASSY-D-Schrauben
Geeignet zum Befestigen von Beschlägen (Schieberführungen, Montagesockeln usw.)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!