Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK
Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK - 1
Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK - 2
Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK

Verhindert versehentliches Lösen der Schrauben durch Schwingungen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
  • Für Standardschrauben und hochfeste Werkstoffe

  • Schnelle Montage und Demontage mit gängigen Werkzeugen

  • Die ausgebauten Werkstoffe können wiederverwendet werden

  • Hohe Anzugskraft

  • Hohe Funktionssicherheit bei Stehbolzen und leichten Legierungen

  • Die Scheiben werden bereits paarweise verklebt geliefert
Hinweis

Das NORD-LOCK-System besteht aus einem Paar Keilsicherungsscheiben mit Nocken auf einer Seite und radialen Zähnen auf der gegenüberliegenden Seite


NORD-LOCK-Keilsicherungsscheiben werden paarweise montiert, Nockenfläche auf Nockenfläche



Wenn sie montiert werden, wirken die radialen Zähne auf die Oberfläche, die mit der Mutter in Kontakt ist, und die Sicherungsscheiben werden fixiert


Dadurch kann sich die Sicherungsscheibe nur über die Oberfläche der Nocken bewegen, und Lösen der Schraube/Mutter aufgrund von Vibrationen wird durch den Keileffekt der Nocken blockiert


Auf diese Weise arbeiten die beiden Scheiben gegeneinander, wodurch die Dicke der Baugruppe erhöht und eine konstante Spannung aufrechterhalten wird


NORD-LOCK-Scheiben verfügen über einen Nockenwinkel, der größer als die Gewindesteigung ist