Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Selbstsichernde Scheibe NORD-LOCK
Verhindert versehentliches Lösen der Schrauben durch Schwingungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Für Standardschrauben und hochfeste Werkstoffe
- Schnelle Montage und Demontage mit gängigen Werkzeugen
- Die ausgebauten Werkstoffe können wiederverwendet werden
- Hohe Anzugskraft
- Hohe Funktionssicherheit bei Stehbolzen und leichten Legierungen
- Die Scheiben werden bereits paarweise verklebt geliefert
Das NORD-LOCK-System besteht aus einem Paar Keilsicherungsscheiben mit Nocken auf einer Seite und radialen Zähnen auf der gegenüberliegenden Seite
NORD-LOCK-Keilsicherungsscheiben werden paarweise montiert, Nockenfläche auf Nockenfläche
Wenn sie montiert werden, wirken die radialen Zähne auf die Oberfläche, die mit der Mutter in Kontakt ist, und die Sicherungsscheiben werden fixiert
Dadurch kann sich die Sicherungsscheibe nur über die Oberfläche der Nocken bewegen, und Lösen der Schraube/Mutter aufgrund von Vibrationen wird durch den Keileffekt der Nocken blockiert
Auf diese Weise arbeiten die beiden Scheiben gegeneinander, wodurch die Dicke der Baugruppe erhöht und eine konstante Spannung aufrechterhalten wird
NORD-LOCK-Scheiben verfügen über einen Nockenwinkel, der größer als die Gewindesteigung ist
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!