Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schlauch JET PLUS 2SC
NO-SKIVE-Flexschlauch. Sicherheitsfaktor 4:1. Dieses Produkt wurde für Hochdruck-Waschanwendungen entwickelt. Jede andere Art der Verwendung kann die Standzeit verringern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Innenschlauch:
Synthetischer Gummi, extrudiert ohne Anschlussfugen, gleichmäßige Dicke
Armierung:
Doppeltes hochfestes Stahlgeflecht
Abdeckung:
Synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und Witterungseinflüsse
Empfohlene Flüssigkeiten:
Wasser, Seifen-/Wasseremulsionen, Glykol-/Wasseremulsionen
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +135 °C (zeitweise 155 °C)
Anwendbare Spezifikationen:
ÜBERTRIFFT EN 857 2SC - ISO 7751
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!