Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standard-Kastenwerkbank 2000 mm mit 3 Unterbaublöcken
Stabile und verwindungsfreie Konstruktion mit viel Stauraum für den Einsatz in Fertigung und Betrieb.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stabiles Grundgestell aus Vierkantrohr 40x40 mm bestückt mit Schubladen, Flügeltüren und Fachböden
- Traglast bis zu 800 kg
- Massive Arbeitsplatte sorgt für robuste Einsatzzwecke und langlebige Verwendung
- Schlosselement mit mechanischem Zylinderschloss
- Schubladen im Systeminnenmaß 8.6 zur Aufnahme aller Schaum- und Tiefzieheinlagen, System-Boxen und Anti-Rutschmatten
- Rollengelagerte Teilauszüge mit 80 kg Traglast
- Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsmöglichkeiten
- Die hochwertige Pulverbeschichtung in Feinstruktur ergibt eine homogene und elegante Oberfläche
- Optionale Ergänzung mit Höheneinstellsatz zur individuellen Einstellung der Arbeitshöhe von 955 bis 1205 mm, Traglast bis zu 250 kg
- Optionale Erweiterung zur mobilen Kastenwerkbank mit dem fahr- und absenkbarem Modul, Traglast bis zu 400 kg
- Umfangreiches Zubehörprogramm ergänzt die Werkbank zum individuellen Arbeitsplatz
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!