Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Standfuß für Ladegerät e-Wübox
Standfuß für die Installation des Elektrofahrzeug-Ladegeräts e-Wübox.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Merkmale
- Robustes und elegantes schwarzes Design.
- Ermöglicht die Installation von ein oder zwei e-Wübox Ladegeräten in Situationen, in denen eine Wandmontage nicht möglich ist.
- Erforderlich, wenn die elektrische Verbindung zum Ladeanschluss unterirdisch verläuft.
- Die Ankerschrauben im Sockel sind mit einem pyramidenförmigen Metallstück verdeckt.
- Befestigungsmaterial enthalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!