Zentralverschluss für an der Vorderseite montierte Schubladenmodule
Für Schienen mit einer Seitenlänge von 12,5 mm
600 mm-Set für 4 Schubladen Art. 9501010720 bestehend aus:
- Treibriegelstange 600 mm
- 4 Sicherungsstifte
- 2 Bügelschellen zur Stangenführung
- 4 rechtwinklige Schließbleche
1000 mm-Set für 5 Schubladen Art. 9501010722 bestehend aus:
- Treibriegelstange 1000 mm
- 5 Sicherungsstifte
- 2 Bügelschellen zur Stangenführung
- 5 rechtwinklige Schließbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!