Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Hartmetallraspel Dreiecksform
Für extra langes Schleifen mit sehr hoher Abtragsleistung von Betonresten, Fliesenmörtel, Kleberresten, Farben, Fiberglas, Epoxy, Kohlefaser und Holz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfaches Arbeiten in Ecken
Durch die Dreiecksform können schwer zugängliche Ecken einfach und schnell geschliffen werden.
Extrem hohe Standzeit
Das offen gestreute Hartmetall setzt sich nur gering zu.
Sehr hoher Abtrag
Durch den sehr steifen Träger lassen sich Unebenheit sehr einfach und schnell entfernen.
Nahezu staubfreies Arbeiten möglich
Die extra großen Löcher ermöglichen eine optimale Staubabsaugung.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmesystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
Bitte Schwingzahl beachten, 2/3 der max. Schwingzahl. In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!