Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Sägeblatt Doppelzahn für saubere und ausrissfreie Trenn- und Tauchschnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzises und einfaches Eintauchen
Durch die leicht gekurvte Zahnleiste "clean cut" ist ein sauberes Eintauchen möglich.
Immer die richtige Eintauchtiefe
Durch die Tiefenskalierung kann die genaue Eintauchtiefe kontrolliert werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Geeignet für sauberes, ausrissfreies Sägen von Weichholz, Hartholz, Holzwerkstoffplatten, Laminat, Fiberglas, verstärkten Kunststoffen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!