Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starlock Segmentsägeblatt
Ideal für Tauchschnitte, hervorragend für Arbeiten in Ecken und zum Setzen von Türrahmen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideal für Bündigschnitte
Das Segmentblatt kann bündig auf dem Boden aufgesetzt werden. Dadurch ist es möglich den Türrahmen auf die exakte Länge zu kürzen.
Sehr langlebig
Das Sägeblatt kann gedreht werden, dadurch optimale Ausnutzung des Sägeblattes.
Präzises Arbeiten in Ecken
Durch die spezielle Blattform können präzise Schnitte in Ecken ausgeführt werden.
3D Aufnahme (Starlock)
- Besonders hohe Kraftübertragung bei geringem Verschleiß
- 3 x höhere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Aufnahmensystemen
- Deutlich spürbarer Materialabtrag
- Präzise Ergebnisse
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Hohe Kompatibilität mit bereits existierenden Aufnahmesystemen
In Verbindung mit dem Starlock Adapter (Art.-Nr. 0696121100) auch für den Multischneider EMS 2.0 geeignet.
Für Trennfugen in Laminat und Parkettböden, zum Setzen von Lüftungsgitter und Türrahmen, für grobes Sägen von Holz und Holzwerkstoffen, Fiberglas, verstärkte Kunststoffe und Aluminium
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!