Das Set enthält:
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- CEL 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° metrisches Innengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M14-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M16-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M18-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkelstück mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M18-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkelstück mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M22-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOL 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - leichte Reihe M22-1/2 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- CES 24° metrisches Außengewinde - schwere Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° metrisches Außengewinde - leichte Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M16-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M18-1/4 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M20-5/16 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M20-3/8 Zoll 10 Stück
- DKOS 24° 90°-Winkel mit metrischem Innengewinde - schwere Reihe M24-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Außengewinde 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° Innengewinde - Walzmutter 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/4-1/4 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/4-5/16 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 3/8-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/2-3/8 Zoll 10 Stück
- BSP 60° 90°-Winkel Innengewinde - Walzmutter 1/2-1/2 Zoll 10 Stück
- 2SN Presshülse 1/4 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 5/16 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 3/8 Zoll 60 Stück
- 2SN Presshülse 1/2 Zoll 60 Stück
- TWO 2SN Rohr 1/4 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 5/16 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 3/8 Zoll 25 m
- TWO 2SN Rohr 1/2 Zoll 25 m
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!