Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Truckstart Starterkabel 50 mm²
Inklusive Überspannungsschutz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Mit zwei Startsafeboxen im Panzerkunststoffgehäuse
- Schutz vor Überspannung
- Kein Verpolungsschutz
Für alle LKW-Motoren
Hochflexible Einzelleitungen
- Parallel geführt durch Verbindungsstücke
- Auch bei Minustemperaturen bleibt die Leitung flexibel
Gewicht: 7,0 kg
Vollisolierte 1000 A Vollgusswinkelzangen
Zangen sind an der Spitze verjüngt
In robuster, reißfester Textiltasche
Bitte beiliegende Bedienungsanleitung beachten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!