Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Starthilfegerät 12V Li-Ion Booster Ultra
Professionelles, sehr leistungsstarkes Starthilfegerät der neuesten Generation. Startet alle Fahrzeuge mit 12V Bordspannung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Qualität und Leistung in kompakter Bauform
- Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten.
- Sehr gute Leistungswerte durch kraftvolle Li-Ion Batterie, dicke Kabel und Massivzangen.
- Override-Modus für den extra Powerschub.
- Leicht transportierbar dank kompakter Bauform im Aufbewahrungskoffer.
Bedienfreundlich und multifunktional
- Einfachste Bedienung – anschliessen, einschalten, starten.
- LED Anzeige zur Überprüfung des Ladezustandes der internen Batterie.
- Aufladen mittels USB über Steckdose und Zigarettenanzünder möglich.
- Als Powerbank einsetzbar dank USB Output.
- 7-Modi LED Taschenlampe.
Sicher und Zuverlässig
- Geschützt gegen Verpolung, Funken, Überladung, Überspannung und Überhitzung.
- Einhaltung aller relevanten Normen.
Lieferumfang
- Li-Ion Booster Ultra
- Ladegerät 230V
- USB Kabel
- Adapter 12V USB-Zigarettenanzünder
- Benutzerhandbuch
- Aufbewahrungskoffer
Das Gerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal bedient werden. Alle Personen, die mit der Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung des Gerätes zu tun haben, müssen entsprechend qualifiziert sein.
Der Override Modus ist mit äussester Vorsicht und nur in Ausnahmefällen zu verwenden, da Funken- und Verpolungsschutz ausgeschaltet werden!
Fahrzeuge mit Diesel- / Benzinmotoren und 12V Bordspannung.
1. Fahrzeug ausschalten und Zündschlüssel entfernen.
2. Ausgeschaltetes und voll aufgeladenes Starthilfegerät anschliessen.
3. Zuerst rote Plus-Klemme an Batterie+ dann schwarze Minus-Klemme an Fahrzeugmasse anschliessen.
4. Starthilfegerät einschalten und Fahrzeug starten.
5. Gegebenenfalls Override Modus einschalten, wenn die Fahrzeugbatterie tiefenladen ist oder die Leistung des Starthilfegerätes nicht ausreicht.
5. Starthilfegerät ausschalten, danach zuerst Minus-Klemme entfernen und dann Plus-Klemme.
6. Starthilfegerät nachladen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!