- Mit ovalem Kunststoffgriff
- Klingenlänge 155 mm
- Härte 60,5 HRC
- Korrosionsschutzbeschichtung
- Schnittwinkel 25° geschliffen
Inhalt des Sets:
- Beitelbreiten: 6, 12, 20, 26, 32 mm
Auch separat erhältlich in anderen Größen, 0715 651 ..
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!