Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stechbeitel-Set für Holz im Koffer
Hochwertige Chrom-Vanadium-Klingen, poliert und mit Klarlack beschichtet, mit Holzgriff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertige Klingen aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und mit Klarlack beschichtet
Hainbuchengriff
Lieferung in elegantem Holzetui
Enthaltene Größen: 6, 10, 12, 16, 20, 26 mm
60 Jahre Würth Limited Edition
Lieferumfang:
- Stechbeitel, 6 mm, 1 Stück
- Stechbeitel, 10 mm, 1 Stück
- Stechbeitel, 12 mm, 1 Stück
- Stechbeitel, 16 mm, 1 Stück
- Stechbeitel, 20 mm, 1 Stück
- Stechbeitel, 26 mm, 1 Stück
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!