für Euro-Clips (Art.-Nr. 0971600…) und Kabelbänder 5 mm (Art.-Vornr. 0502)
Halogen- und silikonfrei
- Temperaturbeständigkeit –20°C bis +85°C
- Material: PA6, UV-stabilisiert
Halogen
- Temperaturbeständigkeit –20°C bis +75°C
- Material: PA
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!