Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Achsmutter-Spezial-Stecknuss SW 31,5 mm für Ford
Spezial-Stecknuss mit Sondermaß für die fachgerechte De- und Montage der Achsmutter
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Passgenauigkeit, dadurch keine Beschädigungen oder Verklemmen am Außenprofil der Mutter
- C-MAX ENERGI 2014-2018, C-MAX 2018-2019, FOCUS ab 2018, KUGA ab 2017, MUSTANG ab 2015, CONNECT Mk2 und TURNEO CONNECT ab 2017 etc.
- Für OEM-Nr. Achsmutter Ford 2 216 529 (M22x1,5)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!