Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Freiliegender Kontakt
Anschlusssystem für 12-V- und 24-V-LED-Lichtschläuche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum schnellen Anschluss von Lichtbändern mit einer Breite von 8 mm und 10 mm
- Für Schnelldruckanschlüsse ohne Löten
- Für enge Kopplungen von zwei Lichtbändern
Beim Einsetzen des Bandes in den Verbinder auf die korrekte Polarität achten und das Band vor den Metallkontakten in seinen Sitz einfügen, damit der Anschluss ordnungsgemäß erfolgt
Nicht kompatibel mit 11,4-W-Lichtbändern, Art.-Nr. 0976500850/0976500851
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!