Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinbohrer Kombi Sortiment FS
8-teilig. Das Rundumsorglos-Sortiment zum professionellen Erstellen von Dübellöchern selbst in härtester Keramik wie z.B. Feinsteinzeug. Speziell für Akku-Bohrmaschinen geeignet.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Feinsteinzeugbohrer Polygonschaft
- Punktgenaues Anbohren
- Speziell entwickelte Hartmetall-Plattengeometrie (mehrflächiger Präzisionsanschliff)
- Bohrtiefenanzeige
- Keine Kühlung erforderlich
- Kein Durchrutschen im Bohrfutter durch neuartigen Polygonschaft
Schlagbohrer DUO-S
- Punktgenaues Anbohren
- Hammerfest, extrem robust und für härtesten Einsatz konzipiert
- Schneller Bohrfortschritt
- Geeignet zum Dreh- und Schlagbohren
- PGM geprüft
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einzelprodukten.
Feinsteinzeugbohrer
- Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Optimaler Anpressdruck 35 - 45 kg
- Ist trotz empfohlener Bohrdrehzahl und optimalem Anpressdruck kein "Schabe-Geräusch" mehr zu hören, wurde das Lebensdauerende erreicht.
- Es ist zu vermeiden, dass auf den Bohrer im Stillstand starker Anpressdruck ausgeübt wird → Bruchgefahr!
- Zu geringer Anpressdruck und /oder zu hohe Bohrdrehzahl → Vorzeitiges Lebensdauerende!
- Kipp- und Schwenkbewegungen während des Bohrvorganges sind zu vermeiden → Bruchgefahr!
- Wir empfehlen Probelöcher zu bohren (idealerweise im Abfallmaterial der zu bohrenden Fliese)
Feinsteinzeugbohrer
Drehbohren in Feinsteinzeugfliesen, Fliesen, Glas (kein Sicherheitsglas) und Porzellan. Für Elektro- und speziell für Akkubohrmaschinen geeignet.
Schlagbohrer
Schlagbohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein und Naturstein. Auch zum Drehbohren in Keramik und Marmor. Geeignet für den Einsatz in Schlag- und Drehbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Bohrfutteraufnahme.
Feinsteinzeugbohrer
1. Punktgenaues Ansetzen mit leichtem Druck
2. Bohrmaschine einschalten
3. Voller Anpressdruck → "Schabe-Geräusch" muss zu hören sein
4. Reduzierter Anpressdruck beim Bohrloch-Austritt (Durchbohren der Fliese)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!