Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlag- und Korrosionsschutz Aqua
Wasserbasierende und überlackierbare Beschichtungsmasse auf Kunstharzbasis.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Überlackierbar nach ca. 24 Stunden mit allen Lacksystemen, im Speziellen mit wasserbasierenden Lacken
- Gewährleistet ein sauberes, nebelfreies Arbeiten
- Kein Ablaufen an senkrechten Stellen
- Nach Durchtrocknung widerstandsfähig und gut schleifbar
- Für die Ofentrocknung bis 60°C geeignet
Nicht auf Gelenke, Motoren, Getriebe und Bremsanlagen sprühen. Vor Frost schützen! Lagerung zwischen 10°C und 30°C.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Ausbesserung und/oder Wiederherstellung der Originalstruktur sowie zum Schutz gegen Steinschlag und Korrosion bei allen sichtbaren Stellen, wie z.B. Front- und Heckschürze, Seitenschweller usw. Hervorragend geeignet als Anti-Dröhn-Masse für den Innenraum, wie z.B. für Türen, Motor- u. Kofferraum.
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Der Untergrund muss trocken, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Alte Beschichtungsmassen sollten entfernt werden. Zu verarbeiten mit Sprühpistole, Art.-Nr. 0891 106 3 oder 0891 110 640. Optimaler Sprühabstand 30 cm. Arbeitsdruck 3–6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!