Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlagschutz HIGH COVER 311
Einkomponenten-Steinschlagschutz für Fahrzeuge auf Acrylharzbasis, lackierbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gute Schalldämmwirkung
- Hohe Dauerelastizität
- Hervorragende Haftung auf blankem Stahl, verzinktem Stahl, grundiert und lackiert
- Minimale Schrumpfung, reißt nicht auf
- Verfärbt sich nicht
- Beständig gegen Abrieb, UV-Strahlen, Salz und Feuchtigkeit
- Schnell trocknend und lackierbar bei Staubtrockenheit
- Ideal auch für die Sprühabdichtung im Motorraum und im Kofferraum
- Beständig gegen hohe Temperaturen: max. 250 °C
- Erzeugt eine feine Prägung
- Mit zwei austauschbaren Düsen, um die gewünschte Oberfläche herzustellen
- Mit selbstreinigenden Düsen und kleinem Applikationsrohr
Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich High Cover Spray nicht für höhere Stärken und muss in einem Abstand von ca. 20 cm angewendet werden.
Zum permanenten Schutz vor Steinschlag und Rost unter Türen, an Front- und Heckbeschichtungen, an Kotflügeln, Unterbau etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!