Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steinschlagschutz HIGH COVER 311
Einkomponenten-Steinschlagschutz für Fahrzeuge auf Acrylharzbasis, lackierbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Gute Tondämmung
- Hohe, dauerhafte Elastizität
- Hervorragende Haftung auf nacktem und verzinktem Stahl, mit Grundierung bearbeitet und lackiert
- Minimale Schrumpfung, reißt nicht
- Verfärbt sich nicht
- Widersteht Abrieb, UV-Strahlen, Salz und Feuchtigkeit
- Schnell trocknend und lackierbar, wenn staubtrocken
- Auch für die Sprühdichtung im Motor- und Kofferraum ideal
- Gegen hohe Temperaturen beständig: Max. 250°C
Aufgrund seiner guten Abdeckungseigenschaften eignet es sich nicht für höhere Stärken und muss in einem Abstand von ca. 20 cm angewendet werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zum permanenten Schutz vor Steinschlag und Rost unter Türen, an der Vorder- und Hinterlackierung, an Kotflügeln, Unterbau etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!