Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 16-teilig für Volvo, Ford, Mazda 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5, Diesel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ford
Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max, C-Max, B-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo, Ecosport (Motor: 1.4D TDCi, 1.5D TDCi, 1.6D TDCi, 1.8D, 1.8D TCI, 1.8D TDdi, 1.8D TDCi, 1.8D Turbo, 2.0D TDCi, 2.2 TDCi, 2.5D, 2.5D Turbo)
Volvo
S40 (03-10), S80 (07-10), V50 (06-10), V70 (07-10), C30 (06-10), C70 (06-10) (Motor: 1.6D, 2.0D)
Mazda
2, 3 (Motor: 1.4D TDCi, 1.6D 8V)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!