Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Steuerzeiten-Werkzeug-Satz 11-teilig für Suzuki 1.3 CDTI, Diesel
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Fiat
500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici
Ford
Ka
Alfa Romeo
147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta
Lancia
Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis
Chrysler
Delta, Ypsilon
Suzuki
SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash
Opel/Vauxhall
Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C
Subaru
Justy G3X
Saab
9-3, 9-5
Motor
1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!