Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Stichsägeblatt Bau 2 Sterne für Hartholz, Weichholz, Holz mit Nägeln und Buntmetall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Bau 2 Sterne für Hartholz, Weichholz, Holz mit Nägeln und Buntmetall

Sehr gutes Blatt für den härteren Einsatz, geeignet für schnelle und feine Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Die geschränkten Zähne sind ideal für schnelle und feine Schnitte

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produkts.

Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
061509025Speziell geeignet fürHartholz, Weichholz und Holz mit Nägeln3 bis 30 mm
Buntmetalle3 bis 12 mm
Geeignet fürDicke Bleche3 bis 6 mm
Aluminium3 bis 12 mm
PVC3 bis 30 mm