Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stichsägeblatt Metall 3 Sterne Longlife & Speed für dicke Bleche, Blechprofile und Rohre

Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer, robust und schnell für exakte rechtwinklige Schnitte

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Durch den breiteren Blattkörper schneidet das Blatt präzise und rechtwinklig

  • Die 2 x 2-Zahnteilung sorgt für ein angenehmes und einfaches Arbeiten

  • Für extreme Anwendungen, hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer

  • Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Hinweis
  • Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes

  • Bei Metall-Stichsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten

  • Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Stichsägeblätter
Anwendungsgebiete
ArtikelnummerAnwendungsmerkmalMaterialMaterialstärke
0608913123Speziell geeignet fürDicke Bleche1 bis 3 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm
061505012Speziell geeignet fürDicke Bleche1 bis 3 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm
061505015Speziell geeignet fürDicke Bleche0,5 bis 1,5 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium0,5 bis 1,5 mm
Buntmetall0,5 bis 1,5 mm
061505020Speziell geeignet fürDicke Bleche0,5 bis 1,5 mm
Blechprofile und Rohre< 65 mm
Geeignet fürAluminium1 bis 3 mm
Buntmetall1 bis 3 mm