Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau drei Sterne für Mineralwerkstoffe und Sandwich-Material
Hochleistungssägeblatt für hohe Schnittleistung und lange Lebensdauer. Zum Schneiden von z.B. Mineralwerkstoffen und Sandwich-Material
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für gerade, feine und schnelle Schnitte
- Zahnteilung von 3,3 mm für Materialien mit einer Stärke bis zu 70 mm
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!