Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stichsägeblatt Bau vier Sterne Multiblade Longlife
Mit extrem langer Lebensdauer bei extremen Anwendungen. Für dünne und dicke Materialien bei gleichzeitig schnellem und sauberen Schnitt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Extreme Schnittleistung und sehr lange Lebensdauer
- Das Hartmetall ermöglicht sehr harte Materialien zu schneiden
- Hervorragendes Blatt für die Baustelle, da permanent mit einem Blatt gearbeitet werden kann und unnötiges Wechseln der Säbelsägeblätter entfällt.
- Durch die progressive Zahnteilung kann das Stichsägeblatt für unterschiedliche Materialstärken, bei gleichzeitig schnellem Schnitt, verwendet werden.
- Für den Einsatz mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme
Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!