Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Multifunktionaler Stiftschlüssel Bau/Holz
Praktischer Stiftschlüssel für Schließsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Praktisch zusammenklappbarer Stiftschlüssel mit Kunststoffclip
Zur Aufbewahrung in der Hemd- oder Kitteltasche
Mit doppeltem Drehmechanismus
Verschiedene Schlüssel können in Position gebracht werden
Inkl. 1/4”-Bit PH2
Bestehend aus
Vierkant 5/8 mm, Dreikant 8 mm, stufenförmiger Außenvierkant 6-9 mm, 1⁄4”-Bit PH 2
Für alle gängigen technischen Schließungen, auch für Tür- und Fensterbeschläge.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!