Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3D-Band einstellbar Eco 15
Für Tür-/Fensterrahmen aus Holz
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Seitliche, vordere und vertikale Einstellung, selbst nach Einbau des Tür- oder Fensterrahmens
- Vertikale Einstellung über Sechskantmadenschraube, die nur bei linksseitiger Montage sichtbar ist
- Die Anordnung der Gewindeschäfte hält das Scharnier beim Festziehen der Schrauben ausgerichtet, wodurch ein korrekter und präziser Einbau erreicht wird
- Das verbesserte straffe Gewinde mit 1,8 mm Steigung und die Drei-Durchmesser-Schäfte verleihen dem Scharnier einen hohen Auszugswiderstand
- Die Nylonbuchse sorgt für gleichmäßiges Gleiten mit minimaler Reibung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!