Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stopfen für Reifenreparatur
Zur provisorischen Reparatur von Nadeleinstichen in schlauchlosen Fahrzeugreifen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einfache und schnelle Reparatur ohne Demontage des Reifens
- Für kleine Einstiche bis max. 6 mm geeignet
- Nach Anwendung darf die Maximalgeschwindigkeit von 80 km/h nicht überschritten werden
Sobald möglich, muss der Reifen von einem Fachmann demontiert werden, der Zustand geprüft und die endgültige Reparatur vorgenommen werden.
Für eine provisorische Reparatur von schlauchlosen Fahrzeugreifen.
Suchen und entfernen des Einstichobjektes (falls noch im Reifen) und sicherstellen dass der Reifendruck max. 1 bar beträgt.
Raspelwerkzeug mit Vulkanisierungszement bestreichen und verletzte Stelle durch auf und ab Bewegungen bearbeiten. 2 bis 3 mal wiederholen.
Stopfen für Reifenreparatur mittig auf Einziehsonde positioniert und Sondenspitze mit Vulkanisierungszement bestreichen.
Stopfen für Reifenreparatur in verletzte Öffnung drücken, soweit bis die Enden noch ca. 2 cm aus dem Reifen ragen.
Einführsonde um 90° drehen und vorsichtig herausziehen. Die Enden des Stopfens abschneiden und reifen auf 2 bar aufpumpen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!